曜日別特売

チップ WXGU-SS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4材質KS05F注文コード04891845品番WXGU040304L-SS KS05F
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
形状六角形80°材質KS05Fコーナー半径(mm)0.4切刃長さ(mm)4.3厚さ(mm)3.18チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする