チップ WXGU-TS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.2材質KS05F注文コード04891854品番WXGU040302R-TS KS05F
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質KS05F形状六角形80°コーナー高さ許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ(mm)3.18コーナー半径(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする