曜日別特売
CS03R-16G-PD-250-ZC253B1 エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-PD-250シリーズ New-Era(ニューエラー) 04892268

エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-PD-250シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-6400注文コード04892268品番CS03R-16G-PD-250-ZC253B1
参考基準価格(税別)¥16,570販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

可変式エアクッションを装備しています。高速・高許容エネルギー仕様です。ワーク押出用に。省スペース化に。

仕様●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-6400アズワン品番68-1192-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする