曜日別特売
SMTI-02WC エアタグカード充電器セット クールモバイルカンパニー 04892856

エアタグカード充電器セットSMTI-02WC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色カーボンホワイト
内容量1個注文コード04892856品番SMTI-02WC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

超薄型カードデザイン 厚さ約1.9mmのカード型設計
Apple「探す」対応/MFi認証取得 Apple公式の「探す」ネットワークに対応したMFi認証品 iPhone・iPad・Macの「探す」アプリから登録後、日本国内、海外でも位置情報の確認が可能です。
iOS専用(Android非対応)
ワイヤレス充電式・1回の充電で最大約6ヶ月使用可能・繰り返し使えて約5年間使用可能
IP68等級の防水・防塵設計で雨や水しぶきはもちろん、水洗いも可能で日常使いも安心。

用途
工具の管理・盗難対策など カード型デザインで用途はさまざま
色
カーボンホワイト
質量(g)
13
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
85×54×1.7
防塵防水性能
IP68等級の防水・防塵設計

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする