CS03R-16C-ND-130-P-ZC230A1 クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-130-Pシリーズ New-Era(ニューエラー) 04895567

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-130-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-8244注文コード04895567品番CS03R-16C-ND-130-P-ZC230A1
参考基準価格(税別)¥11,080販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

仕様●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-8244アズワン品番68-1196-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする