京セラ
DMC型 エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃先径・全長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
刃先径(Φmm)
20
全長(mm)
110
注文コード
04896132
品番
DMC320H
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
全長(mm)
110
刃数
1
刃先径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
有効長(mm)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※2026年4月生産分より、対象製品への焼付き防止剤 P-37(商品 No. TPC05587)の同梱を終了いたします。
※対象製品の梱包箱には、”焼付防止剤同梱なし”の表示ラベルを貼付いたします。