曜日別特売
174LL(試験成績書付) ガス検知管 1,3ブタジエン(5本入) ガステック 04896609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス検知管 1,3ブタジエン(5本入)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
04896609
品番
174LL(試験成績書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

気体採取器(GV-100/GV-110)を用いて測定する検知管です。

測定時間
3分
測定物質
1・3-ブタジエン
保存環境
冷蔵庫保存(10℃以下)
測定範囲(ppm)
0.5~5
有効期限
3年
注意
※品番に試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図のいずれかを含む商品は、メーカーにて検査または校正を実施し、各品番に記載の書類を発行後に出荷いたします。
※冷蔵庫(10℃以下)で保存してください。※数日程度の常温での輸送・保存による精度への影響はございません。
※品番に試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図のいずれかを含む商品は、メーカーにて検査または校正を実施し、各品番に記載の書類を発行後に出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする