曜日別特売
VS-GR2B ゲージバルブ S形 Bs製 高島計器 04897029

代表画像

VS-GR2B ゲージバルブ S形 Bs製 高島計器 04897029
VS-GR2B ゲージバルブ S形 Bs製 高島計器 04897029
VS-GR2B ゲージバルブ S形 Bs製 高島計器 04897029

ゲージバルブ S形 Bs製VS-GR2B

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
635-2083
注文コード
04897029
品番
VS-GR2B
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

ユニオンナット部分には、Oリング(NBR)組み込み済みです。
別途パッキンは不要です。

トラスコ品番
635-2083
材質
Bs NBR
全長(mm)
58
最高使用圧力(MPa)
15
最高使用圧力
15MPa
取付ねじ
d1×d2:G1/4×R1/4
使用流体
気体、液体

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする