- 18-8 F型ザル 荒目 6.5メッシュ 弁慶(本間冬治工業) 04897707

18-8 F型ザル 荒目 6.5メッシュ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸(mm)Φ245×H117
内容量1個注文コード04897707品番-
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
深さ(mm)
102
外寸(mm)
Φ245×H117
内寸(cm)
22.5
材質
18-8ステンレス
メッシュ
6.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04897734
2022-01-08
用途: 給食調理
医療・福祉・介護関連業

小さな食材に片栗粉をまぶした後、余分な粉をふるい落とす時に使用しています。
目が細かなザルだと、粉が残ってしまい、油の中に一緒に入ってしまいますが、荒目タイプだと余分な粉がほとんど落ちてくれるので、揚げカスが、あまり出ないので、助かります。

対象商品 : 04897698
2017-03-04
用途: 蕎麦打ち

手打ち蕎麦を水にさらす時に、市販のざるでは目が細かすぎて水切れが悪い。この6.5メッシュならば水切れも良く丈夫である。
 特に蕎麦打ち教室のの時、生徒は水を切るのがうまくできないため、このザルは重宝する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする