BK 18-8 エコノミーザル 22.5cm 14メッシュ

BK 18-8 エコノミーザル 22.5cm 14メッシュ - 弁慶(本間冬治工業)

金網:Φ0.4mm×14メッシュ
フレームはアルゴン溶接で一体化

材質
18-8ステンレス
内寸法(mm)
22.5cm、深さ:102
外寸法(Φ×Hmm)
245×117
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04844949-
¥1,780
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする