曜日別特売

クルード洗桶

クルード洗桶 - 蝶プラ工業

スライド型排水口付で便利です。

トラスコ品番
135-4169
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
265×265×124
外寸法・幅(mm)
265
外寸法・高さ(mm)
124
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
265
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06207131130213
¥800
¥699
¥769(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする