※使用例
シンビ
クリアアメリカン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
A4
色
ブラック
注文コード
04902598
品番
ABW-9
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
表紙からデザイン頂いて挿んでお使い頂けます。使用サイズとページ数によって、商品をご選択いただく固定タイプです。
用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
色
ブラック
サイズ
A4
仕様
2ッ折8ページ
外寸(mm)
223×315