曜日別特売
CS03R-16C-ND-50-M-ZC253B2 クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-50-Mシリーズ New-Era(ニューエラー) 04903529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-50-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-5133注文コード04903529品番CS03R-16C-ND-50-M-ZC253B2
参考基準価格(税別)¥14,370販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

仕様●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-5133アズワン品番68-1207-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする