※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ(鋳物)
鉄 ステーキ皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外寸(mm)
240×168
240×168
Φ170
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
04903562
品番
A-130-32
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
鉄・木
種別
レストラン
質量(g)
1160
外寸(mm)
240×168
木台寸法(mm)
300×186