X35189UQ ロールトップチェーファー 角型 サネックス 04904034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロールトップチェーファー 角型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台種別無段階開閉式 ダブル注文コード04904034品番X35189UQ
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高級感のあるゴールドタイプのスタンドです。

外寸(mm)670×485×H435、カバーオープン時:H270内寸(mm)295×240×H65×2材質D7ステンレス(18cr-3Ni-2.5cu)容量(L)4.5×2種別無段階開閉式 ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする