※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サネックス
ロールトップチェーファー 角型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
種別
2段階開閉式 シングル
注文コード
04904043
品番
X33189UQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,000
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
カバーは90度と180度に開きます。
外寸(mm)
670×485×H435、カバーオープン時:H270
内寸(mm)
495×295×H65
材質
D7ステンレス(18cr?3Ni?2.5cu)
容量(L)
8.5
種別
2段階開閉式 シングル