曜日別特売
70823 圧縮脚付マットレス S ハーパー 不二貿易 04904361

70823 圧縮脚付マットレス S ハーパー 不二貿易 04904361
70823 圧縮脚付マットレス S ハーパー 不二貿易 04904361
70823 圧縮脚付マットレス S ハーパー 不二貿易 04904361
70823 圧縮脚付マットレス S ハーパー 不二貿易 04904361
70823 圧縮脚付マットレス S ハーパー 不二貿易 04904361
70823 圧縮脚付マットレス S ハーパー 不二貿易 04904361
70823 圧縮脚付マットレス S ハーパー 不二貿易 04904361

圧縮脚付マットレス S ハーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04904361
品番
70823
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

届いたその日からベッドになる、脚付き圧縮マットレス

耐荷重(kg)
200
床面高さ(mm)
370
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970×1950×370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする