不二貿易
パレットベッド S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04905106
品番
70830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
天然木のぬくもりと通気性。自由にレイアウトできる木製パレットベッド シングル
寸法(mm)
【パレット1枚】490×490×70
耐荷重(kg)
200
床面高さ(mm)
70
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×1960×70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません