69053 サイドテーブル CF-913 BK 95993 不二貿易 04905149

69053 サイドテーブル CF-913 BK 95993 不二貿易 04905149
69053 サイドテーブル CF-913 BK 95993 不二貿易 04905149
69053 サイドテーブル CF-913 BK 95993 不二貿易 04905149
69053 サイドテーブル CF-913 BK 95993 不二貿易 04905149
69053 サイドテーブル CF-913 BK 95993 不二貿易 04905149
69053 サイドテーブル CF-913 BK 95993 不二貿易 04905149
69053 サイドテーブル CF-913 BK 95993 不二貿易 04905149

サイドテーブル CF-913 BK 95993

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04905149
品番
69053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

デザイン性のあるサイドテーブルでお部屋にアクセントを

天板耐荷重(kg)
10
天板厚さ(mm)
18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×540
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする