不二貿易
パレットベッド D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04906050
品番
70832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
天然木のぬくもりと通気性。自由にレイアウトできる木製パレットベッド ダブル
寸法(mm)
【パレット3枚】490×490×70
耐荷重(kg)
200
床面高さ(mm)
70
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1470×1960×70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません