※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
カムドーリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
04910106
品番
CD160(131)
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
色
ダークブラウン
キャスター
固定×2、自在×2(1輪ストッパー付)
内寸(mm)
359×562
キャスター径(Φmm)
127