曜日別特売
GBA43L200-010 KPD010 チップ GBA43 京セラ 04910692

チップ GBA43

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個材質KPD010注文コード04910692品番GBA43L200-010 KPD010
参考基準価格(税別)¥24,490販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

(材質)
耐摩耗性と靭性のバランスの取れたダイヤモンド工具。汎用材種。

用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。寸法B(mm)3.5寸法R(mm)0.2寸法S(mm)1.9寸法W(mm)2.00材質KPD010コーナー半径(mm)0.2厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする