曜日別特売
GBA43R200-020 PR930 チップ GBA 京セラ 04911846

チップ GBA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
材質PR930
コーナー半径(mm)0.2
トラスコ品番172-6790
内容量1箱(10個)注文コード04911846品番GBA43R200-020 PR930
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

(材質)
精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。

寸法B(mm)3.5寸法R(mm)0.2寸法S(mm)1.9寸法W(mm)2.00材質PR930コーナー半径(mm)0.2厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴トラスコ品番172-6790勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする