CS03R-6C-ND-95-ZC201A2 クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-95シリーズ New-Era(ニューエラー) 04915675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-95シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-5298
注文コード
04915675
品番
CS03R-6C-ND-95-ZC201A2
参考基準価格(税別)¥10,360販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

アズワン品番
68-1226-66
仕様
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-5298
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする