京セラ
チップ GMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
材質
TN90
CR9025
PR905
コーナー半径(mm)
0.2
1.5
0.3
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04915994
品番
GMG3020-030MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
(材質)
一般外旋削加工から突切り・溝入れ・多機能加工用強靭サーメット。耐欠損性・耐熱衝撃性に優れ、湿式加工にも対応可能。
材質
TN90
トラスコ品番
644-8593
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
4.3
寸法W(mm)
3.0
寸法M(mm)
2.3
寸法R(mm)
0.3
切削領域
中切削(G)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。