京セラ
チップ GMG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
CR9025
トラスコ品番
647-9308
注文コード
04916274
品番
GMG4020-040MG CR9025
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
突切り・溝入れ・多機能加工専用。
TiCN層のCVDコーティング。
材質
CR9025
トラスコ品番
647-9308
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
切削領域
中切削(G)
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。