曜日別特売
CS03R-10S-PD-105-ZC205A1 スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク105mmクレビス形マグネット CS03R-10S-PDシリーズ New-Era(ニューエラー) 04916470

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク105mmクレビス形マグネット CS03R-10S-PDシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-6498注文コード04916470品番CS03R-10S-PD-105-ZC205A1
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-6498アズワン品番68-1227-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする