曜日別特売
TLP-1207A-LGN ローパーティション 全面布張り W700XH1165 TRUSCO 04917408

ローパーティション 全面布張り W700XH1165

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04917408
品番
TLP-1207A-LGN
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

汎用性の高いクロスタイプです。
幅も高さも豊富にサイズ展開しています。
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。

トラスコ品番
716-1943
材質
パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成型品
色
ライトグリーン
高さ(mm)
1165
奥行(mm)
30
間口(mm)
700
張地
布
パネル厚(mm)
30
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする