曜日別特売
GMM3014-04 チップ GMM 京セラ 04917525

チップ GMM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)材質TN90注文コード04917525品番GMM3014-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

突っ切り、荒溝、多機能加工を統合する全く新しいインテグレーテッド(統合型)サーメットです。
切削時の熱的・機械的な繰り返し負荷(衝撃)に優れた耐久性を発揮。
高窒素含有系特殊サーメットで長寿命・安定加工を実現します。

仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
タキノール(多機能ホルダー)用チップ
材質TN90寸法L(mm)14寸法H(mm)4.3寸法W(mm)3.0寸法M(mm)2.3寸法R(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする