PMNAS80 パイプマシンネジプロ 80AD ステンレス管仕様 MCC(松阪鉄工所) 04917706

代表画像

PMNAS80 パイプマシンネジプロ 80AD ステンレス管仕様 MCC(松阪鉄工所) 04917706
PMNAS80 パイプマシンネジプロ 80AD ステンレス管仕様 MCC(松阪鉄工所) 04917706
PMNAS80 パイプマシンネジプロ 80AD ステンレス管仕様 MCC(松阪鉄工所) 04917706
PMNAS80 パイプマシンネジプロ 80AD ステンレス管仕様 MCC(松阪鉄工所) 04917706

パイプマシンネジプロ 80AD ステンレス管仕様

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃21日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04917706
品番
PMNAS80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
¥539,800

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。

用途
一般作業やスポーツなどに。
付属品
【ダイヘッド】自動切上15~20、25~50、65~80、【ダイヘッド(インチ)】自動切上1/2~3/4、1~2、2.1/2~3、【チェーザ】SKH15~20A、25~50A、65~80A、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2、2.1/2~3
適合
【チェーザ】PSCG002、PSCG05AK、PSCG008、【ダイヘッド】PMDAD12、PMDAD15、PMDAD08
幅(mm)
452
電源(V)
100
消費電力(W)
750
タンク容量(L)
3
ねじ切り能力
8A~80A(1/4B~3B)
電源コード(m)
2.5
注意
※8A~10A(1/4B~3/8B)のねじ切り加工の場合は別売オプションとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする