曜日別特売
ES014 ES014 永磁ホルダ Φ40×30-M8深12タップ穴(ネオジム) 二六製作所 04917731

ES014 ES014 永磁ホルダ Φ40×30-M8深12タップ穴(ネオジム) 二六製作所 04917731
ES014 ES014 永磁ホルダ Φ40×30-M8深12タップ穴(ネオジム) 二六製作所 04917731

ES014 永磁ホルダ Φ40×30-M8深12タップ穴(ネオジム)ES014

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1パック
注文コード
04917731
品番
ES014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。
表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。
吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。
これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。
金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。
オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。

用途
金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
吸着力(N)
294
取付ねじ
M8深12
ねじ穴数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
着磁パターン
厚み方向着磁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする