オーエッチ工業
グリップテープ 衝撃吸収タイプNEO
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04919131
品番
GTI-BK
参考基準価格(税別)
¥835
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
・ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。
・振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。
・テープ表面のミクロの穴が汗を素早く吸収し、滑りを防ぎます
用途
作業工具・ゴルフクラブ・ラケット・釣り竿等の滑り止めに。
材質
本体テープ・スポンジ:ポリウレタン、止めテープ:EVA樹脂
厚さ(mm)
4
全長(mm)
1050
色
ブラック
テープ幅(mm)
27
テープ厚さ(mm)
0.5
スポンジ厚さ(mm)
3.5