オーエッチ工業
グリップテープ 衝撃吸収タイプNEO
・ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。
・振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。
・テープ表面のミクロの穴が汗を素早く吸収し、滑りを防ぎます
用途
作業工具・ゴルフクラブ・ラケット・釣り竿等の滑り止めに。
材質
本体テープ・スポンジ:ポリウレタン、止めテープ:EVA樹脂
厚さ(mm)
4
全長(mm)
1050
色
ブラック
テープ幅(mm)
27
テープ厚さ(mm)
0.5
スポンジ厚さ(mm)
3.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04919131
GTI-BK
¥
835
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください