曜日別特売
CS03R-10S-PD-15-ZC205A1 スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク15mmクレビス形マグネット CS03R-10S-PDシリーズ New-Era(ニューエラー) 04919157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク15mmクレビス形マグネット CS03R-10S-PDシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-6411注文コード04919157品番CS03R-10S-PD-15-ZC205A1
参考基準価格(税別)¥6,630販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-6411アズワン品番68-1231-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする