京セラ
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.05
0.2
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04919853
品番
GVFL300-020B KW10
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質
KW10
トラスコ品番
155-8595
切刃長さ(mm)
20
厚さT(mm)
5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。