京セラ
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.2
0.05
0.2
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04919957
品番
GVFL340-020A TC60M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
(材質)
業界唯一のNbC系強靭サーメット。フライス・溝入れ・ねじ切りに安定した性能を発揮。
材質
TC60M
切刃長さ(mm)
12
厚さT(mm)
4.5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。