京セラ
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
KW10
KW10
TC40N
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04920081
品番
GVFL400-020B KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,500
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質
KW10
トラスコ品番
155-8692
切刃長さ(mm)
20
厚さT(mm)
5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04920081
GVFL400-020B KW10
39331722
GVFL400-020B KW10
チップ GVFL
京セラ
1セット(10個)
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました