曜日別特売

マグネットバー 200mm 白MBR-200 W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
04920811
品番
MBR-200 W
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498
幅(mm)
200
厚さ(mm)
7
色
白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする