曜日別特売

チップ GVFR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質KW10
内容量1箱(10個)注文コード04921192品番GVFR340-020A KW10
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。

材質KW10切刃長さ(mm)12厚さT(mm)4.5コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする