京セラ
チップ GVFR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04921454
品番
GVFR400-040C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
(材質)
TiC-TiN系強靭サーメット。ねじ切り・溝入れ加工に長寿命を発揮。
材質
TC40N
トラスコ品番
155-7718
寸法L(mm)
27
寸法H(mm)
7.0
寸法A(mm)
7.0
寸法B(mm)
6.8
寸法W(mm)
4.00
寸法R(mm)
0.4
使用コーナー数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。