CN-70-BJ-4P コンセント・コネクター サトーパーツ 04922807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CN-70-BJ-4P コンセント・コネクター サトーパーツ 04922807
CN-70-BJ-4P コンセント・コネクター サトーパーツ 04922807

コンセント・コネクター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04922807
品番
CN-70-BJ-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

コネクタタイプ 抜け止め付き 電源用 信号用 測定器 検査機器 中継タイプ ジャックのみ品

材質
【絶縁】ナイロン66 (UL94V-0)
定格
AC125V-5A
耐電圧
AC2000V (1分間)
定格適合電線
ビニルキャブタイヤ丸形コード0.75mm2 (仕上がり外径Φ6.6mm)
締付トルク(N・m)
【ストッパーリング】0.3【カバー】0.3~0.4
端子金具
はんだ付け用端子
色(本体)
本体 : GY (グレー)、ストッパーリング : BL (青)、カバー : GY (グレー)
絶縁抵抗
DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
ナイロン66 (UL94V-0)
極数(P)
4
注意
※1CN-70-Bのレセプタクル側のみの商品です。2はんだ付け面には端子番号の表示があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする