曜日別特売
BLIZZAK VL10A 【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04922972

※イメージ画像

BLIZZAK VL10A 【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04922972
BLIZZAK VL10A 【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04922972

【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本set

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(4本)
注文コード
04922972
品番
BLIZZAK VL10A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

当商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み
【ホイール名】:スチール キャロウィン
【サイズ・色】:14インチ5.0J 4-114.3 +40 シルバー
【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A
【タイヤサイズ】:165/80R14 97/95N
【タイヤ性能】:商用バン・小型トラック用商品として冬用タイヤブランド「ブリザック」史上最高の「効き」と「長持ち」を実現したスタッドレスタイヤ

用途
スタッドレスタイヤ&ホイールセット
色
ホイール:シルバー
本数
4本
タイヤタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A
タイヤサイズ
165/80R14 97/95N
ホイール
スチール キャロウィン(S-355)
タイヤ幅(mm)
165
リム径(inch)
14
偏平率(%)
80
ホイールサイズ
14インチ 5.0J 4-114.3 +40
適合ボディタイプ
NV200バネット
注意
※参考車種
【日産】 ・NV200バネット(M20・VM20)
※ホイールナットは付属しておりません。ホイールのナットホールは、テーパー座・球面座共用ナット座を採用
※タイヤの製造年:2025~2026年製(指定は出来ません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする