曜日別特売
ICE NAVI CARGO 【軽トラ・バン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 145/80R12 80/78N LT + 12インチ アルミホイール4本set Goodyear 04922981

※イメージ画像

ICE NAVI CARGO 【軽トラ・バン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 145/80R12 80/78N LT + 12インチ アルミホイール4本set Goodyear 04922981
ICE NAVI CARGO 【軽トラ・バン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 145/80R12 80/78N LT + 12インチ アルミホイール4本set Goodyear 04922981

【軽トラ・バン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 145/80R12 80/78N LT + 12インチ アルミホイール4本set

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット(4本)
注文コード
04922981
品番
ICE NAVI CARGO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,058
販売価格(税別)
¥53,689

当商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み
【ホイール名】:D,O,S GAVIALⅢ
【サイズ・色】:12インチ3.5J 4-100 +43 ディープメタル
【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO(アイスナビ カーゴ)
【タイヤサイズ】:145/80R12 80/78N LT
【タイヤ性能】:ビジネスシーンにおいても特に重視したい「氷上性能」と「ライフ性能」において大きな進化を遂げた「ICE NAVI CARGO」。
VAN専用スタッドレスタイヤに求められる機能をうまくバランスした、運びのプロが選ぶVAN用スタッドレスタイヤです。

用途
スタッドレスタイヤ&ホイールセット
色
ホイール:ディープメタル
本数
4本
タイヤタイプ
GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO
タイヤサイズ
145/80R12 80/78N LT
ホイール
D、O、S(ディーオーエス) ガビアルⅢ
タイヤ幅(mm)
145
リム径(inch)
12
偏平率(%)
80
ホイールサイズ
12インチ 3.5J 4-100 +43
適合ボディタイプ
軽トラ・軽バン
注意
※参考車種
【日産】 ・NT100クリッパー(DR16T) ・NV100クリッパー(DR17V・DR64V)
【マツダ】 ・スクラムトラック(DG16T) ・スクラムバン(DG17V)
【ミツビシ】 ・ミニキャブトラック(DS16T) ・ミニキャブバン(DS17V)
【スズキ】 ・エブリイバン(DA17V) ・キャリイ(DA16T)
※ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。(ホイールのナットホール座面:60度テーパー座)
※タイヤの製造年:2025~2026年製(指定は出来ません)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする