曜日別特売
ICE NAVI CARGO 【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本set Goodyear 04923042

※タイヤ.1

ICE NAVI CARGO 【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本set Goodyear 04923042
ICE NAVI CARGO 【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本set Goodyear 04923042

【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本set

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(4本)
注文コード
04923042
品番
ICE NAVI CARGO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

当商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み
【ホイール名】:LA STRADA TIRADO ETA(イータ)
【サイズ・色】:14インチ5.0J 5-114.3 +48 グラファイトグレー
【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO(アイスナビ カーゴ)
【タイヤサイズ】:165/80R14 97/95N
【タイヤ性能】:ビジネスシーンにおいても特に重視したい「氷上性能」と「ライフ性能」において大きな進化を遂げた「ICE NAVI CARGO」。
VAN専用スタッドレスタイヤに求められる機能をうまくバランスした、運びのプロが選ぶVAN用スタッドレスタイヤです。

用途
スタッドレスタイヤ&ホイールセット
色
ホイール:グラファイトグレー
本数
4本
タイヤタイプ
GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO
タイヤサイズ
165/80R14 97/95N
ホイール
ラ・ストラーダ ティラード ETA
タイヤ幅(mm)
165
リム径(inch)
14
偏平率(%)
80
ホイールサイズ
14インチ 5.0J 5-114.3 +48
適合ボディタイプ
タウンエースバン
注意
※参考車種
【トヨタ】 ・タウンエースバン(S403M・S413M)
※ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。(ホイールのナットホール座面:60度テーパー座)
※タイヤの製造年:2025~2026年製(指定は出来ません)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする