曜日別特売
WINGUARD ice 2 【SUV車等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本set NEXEN 04923087

※タイヤ.1

WINGUARD ice 2 【SUV車等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本set NEXEN 04923087
WINGUARD ice 2 【SUV車等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本set NEXEN 04923087
WINGUARD ice 2 【SUV車等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本set NEXEN 04923087

【SUV車等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本set

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(4本)
注文コード
04923087
品番
WINGUARD ice 2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥112,941
販売価格(税別)
¥102,674

当商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み
【ホイール名】:D,O,S SE-10R plus
【サイズ・色】:17インチ7.0J 5-114 +38 メタリックグレー
【タイヤ名】: NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2
【タイヤサイズ】:225/65R17 102Q
【タイヤ性能】:3つの新技術で「効く(冬季のブレーキ性能)、止まる(スノー&アイストラクション性能)、曲がる(走行安定性とハンドリング性能)」

用途
スタッドレスタイヤ&ホイールセット
色
ホイール:メタリックグレー
本数
4本
タイヤタイプ
NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2
タイヤサイズ
225/65R17 102Q
ホイール
D、O、S(ディーオーエス) SE-10R plus
タイヤ幅(mm)
225
リム径(inch)
17
偏平率(%)
65
ホイールサイズ
17インチ 7.0J 5-114.3 +38
注意
※参考車種
【トヨタ】 ・ハリアー(MXUA80・MXUA85) ・ハリアーハイブリット(AXUH80・AXUH85) ・RAV4(MXAA52・AXAH52・MXAA54・AXAH54)
【日産】 ・エクストレイル(T32・NT32・HT32・HNT32)
【マツダ】 ・CX-5(KMYSDP・KF5P・KFEP・KF2P) ・CX-8(KG2P)
【スバル】 ・レガシィ アウトバック(BS9・BT5)
※ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。(ホイールのナットホール座面:60度テーパー座)
※タイヤの製造年:2025~2026年製(指定は出来ません)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする