曜日別特売
ICE NAVI 7 【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set Goodyear 04923096

※タイヤ.1

ICE NAVI 7 【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set Goodyear 04923096
ICE NAVI 7 【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set Goodyear 04923096

【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット(4本)
注文コード
04923096
品番
ICE NAVI 7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,000
販売価格(税別)
¥109,091

当商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み
【ホイール名】:D,O,S SE-10R plus
【サイズ・色】:16インチ6.5J 5-114 +53 メタリックグレー
【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7(アイスナビ セブン)
【タイヤサイズ】:205/60R16 92Q
【タイヤ性能】:より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ

用途
スタッドレスタイヤ&ホイールセット
色
ホイール:メタリックグレー
本数
4本
タイヤタイプ
GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7
タイヤサイズ
205/60R16 92Q
ホイール
D、O、S(ディーオーエス) SE-10R plus
タイヤ幅(mm)
205
リム径(inch)
16
偏平率(%)
60
ホイールサイズ
16インチ 6.5J 5-114.3 +53
注意
※参考車種
【トヨタ】 ・ヴォクシー(ZRR80W・ZRR85W) ・ノア(ZRR80W・ZRR85W)
【ホンダ】 ・ステップワゴン(RP1・RP2・RP3・RP4・RP5)
※ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。(ホイールのナットホール座面:60度テーパー座)
※タイヤの製造年:2025~2026年製(指定は出来ません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする