曜日別特売
ICE NAVI 7 【軽自動車用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 155/65R14 + 14インチ アルミホイール4本set Goodyear 04923121

※イメージ画像

ICE NAVI 7 【軽自動車用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 155/65R14 + 14インチ アルミホイール4本set Goodyear 04923121
ICE NAVI 7 【軽自動車用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 155/65R14 + 14インチ アルミホイール4本set Goodyear 04923121

【軽自動車用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 155/65R14 + 14インチ アルミホイール4本set

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット(4本)
注文コード
04923121
品番
ICE NAVI 7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,354
販売価格(税別)
¥56,685

当商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み
【ホイール名】:D,O,S SE-10R plus
【サイズ・色】:14インチ4.5J 4-100 +45 メタリックグレー
【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7(アイスナビ セブン)
【タイヤサイズ】:155/65R14 75Q
【タイヤ性能】:より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ

用途
スタッドレスタイヤ&ホイールセット
色
ホイール:メタリックグレー
本数
4本
タイヤタイプ
GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7
タイヤサイズ
155/65R14 75Q
ホイール
D、O、S(ディーオーエス) SE-10R plus
タイヤ幅(mm)
155
リム径(inch)
14
偏平率(%)
65
ホイールサイズ
14インチ 4.5J 4-100 +45
適合ボディタイプ
軽自動車
注意
※参考車種
【トヨタ】 ・ピクシスエポック(LA350A・LA360A) ・ピクシスメガ(LA700A・LA710A)
【日産】 ・ルークス(B44A・B45A・B47A・B48A・BB1A・BB2A・BB5A・BB6A) ・デイズ(B43W・B44W・B45W・B46W・B47W・B48W) ・サクラ(B6AW)
【ホンダ】 ・N-BOX(JF1・JF2・JF3・JF4・JF5・JF6) ・N-ONE(JG1・JG2・JG3・JG4) ・N-WGN(JH1・JH2・JH3・JH4)
【マツダ】 ・キャロル(HB37S・HB97S) ・フレアワゴン(MM53S・MM54S・MM94S)
【三菱】 ・eKスペース(B34A・B35A・B37A・B38A・BA1A・BA5A) ・eKクロス(B34W・B35W・B37W・B38W) ・eKクロススペース(B34A・B35A・B37A・B38A) ・eKクロス EV(B5AW) ・デリカミニ※2WD(B34A・B35A・B34A・B35A)
【スバル】 ・ステラ(LA150F・LA160F・LA850F・LA860F) ・シフォン(LA650F・LA660F) ・シフォンカスタム(LA650F・LA660F) ・シフォントライ(LA650F)
【スズキ】 ・ワゴンR(MH85S・MH95S・MH55S・MH35S) ・アルト(HA36S・HA37S・HA97S) ・スペーシア(MK53S・MK54S・MK94S) ・ワゴンRスマイル(MX81S・MX91S) ・スペーシアベース(MK33V)
【ダイハツ】 ・ムーヴ(LA850S・LA860S) ・タント(LA650S・LA660S) ・タントカスタム(LA650S・LA660S) ・ムーヴキャンバス(LA800S・LA810S・LA850S・LA860S) ・タント ファンクロス(LA650S・LA660S)
※ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。(ホイールのナットホール座面:60度テーパー座)
※タイヤの製造年:2025~2026年製(指定は出来ません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする