曜日別特売
WINGUARD ice 2 【ノア・ヴォクシー90系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set NEXEN 04923139

※タイヤ.1

WINGUARD ice 2 【ノア・ヴォクシー90系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set NEXEN 04923139
WINGUARD ice 2 【ノア・ヴォクシー90系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set NEXEN 04923139
WINGUARD ice 2 【ノア・ヴォクシー90系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set NEXEN 04923139

【ノア・ヴォクシー90系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(4本)
注文コード
04923139
品番
WINGUARD ice 2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,353
販売価格(税別)
¥74,866

当商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み
【ホイール名】:D,O,S SE-10R plus
【サイズ・色】:16インチ6.5J 5-114 +38 メタリックグレー
【タイヤ名】: NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2
【タイヤサイズ】:205/60R16 92T
【タイヤ性能】:3つの新技術で「効く(冬季のブレーキ性能)、止まる(スノー&アイストラクション性能)、曲がる(走行安定性とハンドリング性能)」

用途
スタッドレスタイヤ&ホイールセット
色
ホイール:メタリックグレー
本数
4本
タイヤタイプ
NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2
タイヤサイズ
205/60R16 92T
ホイール
D、O、S(ディーオーエス) SE-10R plus
タイヤ幅(mm)
205
リム径(inch)
16
偏平率(%)
60
ホイールサイズ
16インチ 6.5J 5-114.3 +38
注意
※参考車種
【トヨタ】 ・ヴォクシー(ZWR90W※ハイブリッド・MZRA90W・ZWR95W※ハイブリッド・MZRA95W) ・ノア(ZWR90W※ハイブリッド・MZRA90W・ZWR95W※ハイブリッド・MZRA95W) ・プリウスα(ZVW40W・ZVW41W)
【日産】 ・キックス(P15)
【マツダ】 ・MAZDA3セダン(BPFP・BP8P) ・MAZDA3ファストバック(BPFP・BP5P・BP8P)
【スズキ】 ・ランディ(ZRW90C・ZWR95C・MZRA90C・MZRA95C)
※ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。(ホイールのナットホール座面:60度テーパー座)
※タイヤの製造年:2025~2026年製(指定は出来ません)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする