曜日別特売
WINGUARD ice 2 【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本set NEXEN 04923157

※イメージ画像

WINGUARD ice 2 【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本set NEXEN 04923157
WINGUARD ice 2 【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本set NEXEN 04923157
WINGUARD ice 2 【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本set NEXEN 04923157

【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本set

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(4本)
注文コード
04923157
品番
WINGUARD ice 2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,235
販売価格(税別)
¥62,032

当商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み
【ホイール名】:D,O,S SE-10R plus
【サイズ・色】:15インチ5.5J 4-100 +43 メタリックグレー
【タイヤ名】: NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2
【タイヤサイズ】:185/65R15 88T
【タイヤ性能】:3つの新技術で「効く(冬季のブレーキ性能)、止まる(スノー&アイストラクション性能)、曲がる(走行安定性とハンドリング性能)」

用途
スタッドレスタイヤ&ホイールセット
色
ホイール:メタリックグレー
本数
4本
タイヤタイプ
NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2
タイヤサイズ
185/65R15 88T
ホイール
D、O、S(ディーオーエス) SE-10R plus
タイヤ幅(mm)
185
リム径(inch)
15
偏平率(%)
65
ホイールサイズ
15インチ 5.5J 4-100 +43
注意
※参考車種
【トヨタ】 ・アクア(MXPK11・MXPK15・MXPK16・NHP10「Crossover」)
【日産】 ・ノート(E13)
【ホンダ】 ・フィット
※CROSSTAR(GR5・GR6・GR7・GR8)
【マツダ】 ・MAZDA 2(DJLFS・DJLAS・DJ5FS・DJ5AS)
※ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。(ホイールのナットホール座面:60度テーパー座)
※タイヤの製造年:2025~2026年製(指定は出来ません)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする