東京インキ
ねぎパンツ(ねぎ軟白用シート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1個)
寸法(cm×m)
100×100
注文コード
04923297
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
軟白ねぎ栽培用遮光シート
用途
土寄せ不要のため、ねぎに土が付かず収穫や皮むき作業が容易。
土寄せの必要がないため畝幅を狭める(約30cm)ことができ、密植栽培での増収が可能。
通気性、透湿性があるので、病気、カビを抑えられ品質が安定。フィルムに比べコシがあるので設置が容易、耐久性もある。
遮光率が高いのでねぎの青味がきれいに抜ける。
寸法(cm×m)
100×100
色
黒
遮光率(%)
99.9
注意
※一般的には、ハウス内での栽培でご使用されています。
※露地栽培の場合は風や自重による倒伏防止対策が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません